{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny grafitowy | |
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | PREMIUM Grobreinigungswalzen Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROB | |
| Opis formy | Kształt walcowy | |
| Szerokość materiału ściernego | 100 mm | |
| Średnica głowica | 100 mm | |
| Długość główki | 100 mm | |
| Średnica trzonka | 19,1 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 19,1 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | wyjątkowo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 10 siateczka | |
| Specyfikacja | VL-G EX. GROB | |
| Do materiału | Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 34350747 | |
| EAN / GTIN | 9003172455938 | |
| Numer producenta | 34350747 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |