Leírás:
Ez a durva tisztítóhenger, amely szaténfinomító gépekre szerelhető, sugárirányban egy központi mag köré szerelt Strip-It lapocskákból áll. A nagyvonalú méretek lehetővé teszik a nagy felületek gyors és hatékony megmunkálását. Ezzel a termékkel könnyedén eltávolíthatja a munkadarabról a rozsdát, a festéket, a lakkot és az aljzatvédelmet. Az agresszív csiszolóanyaggal dúsított porózus nejlonszálak minden kihívásnak megfelelnek. Ugyanakkor megakadályozzák a csiszolóanyag eltömődését vagy eltömődését is. A négy ékkel ellátott rendszer hatékony húzóhatást gyakorol a csiszolószerszámra, és garantálja a henger gyors beindítását.
Jellemző:
- Formája: Nem szőtt durva tisztítólapátos lemez
- Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, acél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : VL-G EX. GROB
- Méretek (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- A tartály átmérője: 100 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 19,1 mm
- Szemcseméret: 10
- Szerszám: Szatináló gép
Előny:
- Rugalmas nylonszálak agresszív csiszolószemcsékkel dúsítva az univerzális használat és a legjobb eredmények érdekében.
- A kialakítás megakadályozza az eltömődést és az eltömődést
- Alacsony hőtermelés a nyitott szerkezetnek köszönhetően
Felhasználás:
- Szatén csiszolás nagy felületeken, az oxid, cinkspirál, festék vagy más eltömődő anyagok, például sós maradványok, rozsda, zsír, olaj, viaszvédő szerek gyors eltávolítása.