Tyrolit reduction bush for grinding roller 54x32 mm PREMIUM

Nr art.: 34024028
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta LA-SET FLANGE; Reduzierringe für Schleifbockwalzen
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Pierścień redukcyjny
Średnica zewnętrzna d2 54 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm; 32 mm
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34024028
EAN / GTIN 9003170010603
Numer producenta 34024028
Numer L L50140 1523
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • You use these PREMIUM reduction bushes for the use of rolls on the floorstand grinder.
  • With this set you get the possibility to reduce the original 2″ bore diameter to 1-1/4″, 1″, 7/8″, 3/4″, 5/8″, 1/2″.
  • The enclosed reduction bush set simplifies your tool variety and thus saves storage space.

Cecha szcz.:

  • Form: FLAP WHEEL ACCESSORIES
  • Specification : LA-SET FLANGE
  • Dimension (D x H): 54 x 32 mm
  • Diameter: 54 mm
  • Drill hole: 32 mm
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Floorstanding grinder

Zaleta:

  • For the sanding block
  • Different hole diameters

Zastosowanie:

  • Reduction bushes can be used to reduce the original 54 millimetre bore diameters to 32, 25, 22, 20, 16 or 12 millimetres

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • Reduction bushes can be used to reduce the original 2″ bore diameter to 1-1/4″, 1″, 7/8″, 3/4″, 5/8″, 1/2″

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie