Csempefúró DDT 35x45xM14 PREMIUM csempe/kerámia

Cikkszám: 34214904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34214904
EAN / GTIN 9003172006697
Gyártó száma 34214904
L-szám L50140 2004

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: ÜREGES GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 35 - 2 - 5
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 35 x 45 x M14 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Vastagság: 45 mm
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható minden kerámia csempe, porcelán kőáru és márványlap esetében.
  • Pontos fúrás élkitörések nélkül.