Frezy z węglika spiekanego 52WRC 10x19–6x64 mm SC PREMIUM*** stal

Nr art.: 34213584
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria PREMIUM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Średnica skrawania Dc 10 mm
Długość skrawania Lc 19 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Podziałka ostrzy Nierówne
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Powłoka bez powłoki
Długość całkowita L 64 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34213584
EAN / GTIN 9003172012094
Numer producenta 34213584
Numer L L50140 2039
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Frezy z węglików spiekanych PREMIUM do szlifierki prostej są produkowane na najnowocześniejszych automatach szlifierskich CNC.
  • W ten sposób powstaje wydajne, precyzyjne narzędzie dostępne w różnych wersjach, które spełnia wszystkie warunki niezbędne do uzyskania optymalnych wyników.
  • Agresywny kształt frezu zapewnia wyjątkowo długie wióry i maksymalną wydajność skrawania podczas obróbki w trudno dostępnych miejscach.
  • Dzięki specjalnie opracowanej geometrii krawędzi tnących narzędzie to pozwala zawsze utrzymać niski poziom wydzielania ciepła, co chroni zarówno obrabiany element, jak i frez.
  • W ten sposób osiągną Państwo najlepszą trwałość i najdłuższą żywotność na stali.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 52WRC FREZ HM O KSZTAŁCIE CYLINDRYCZNYM Z GŁOWICĄ KULISTĄ
  • Materiał do obróbki: Stal
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : SC
  • Wymiar (D x T – S x L): 10 × 19 – 6 × 64 mm
  • Średnica: 10 mm
  • Grubość: 19 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka prosta

Zaleta:

  • Najdłuższa żywotność dzięki specjalnie opracowanej geometrii ostrzy
  • Agresywny kształt frezu zapewnia wyjątkowo długie wióry i najwyższą wydajność skrawania
  • Mniejsze wydzielanie ciepła chroni frez i obrabiany element

Zastosowanie:

  • Do wymagających prac z wykorzystaniem różnych gatunków stali
  • Do uniwersalnych zadań szlifowania w trudno dostępnych miejscach przy użyciu maszyn ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych, a także robotów przemysłowych

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Wskazówka:

  • Do wymagających prac z wykorzystaniem różnych gatunków stali
  • Do uniwersalnych zadań szlifowania w trudno dostępnych miejscach przy użyciu maszyn ręcznych, pneumatycznych lub elektrycznych, a także robotów przemysłowych