Szpilki wachlarzowe 15x15–3x35 A80 PREMIUM*** stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 34581982
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Platformy Kształt walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Średnica trzonka 3 mm
Do materiału aluminium; stal
Średnica 15 mm
Talerze płótno
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Średnica otworu H 3 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta A-P01 C X
Specyfikacja C X A-P01
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34581982
EAN / GTIN 9003173162941
Numer producenta 34581982
Numer L L50140 2781
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Pióra wachlarzowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach trzonków.
  • Promieniowy układ lameli zapewnia równomierne zużycie płótna ściernego oraz ciągłe odsłanianie nowych ziaren ściernych.
  • W ten sposób uzyskuje się stałą, wysoką wydajność szlifowania.
  • Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałą zdolność dostosowywania się do nieregularnych profili, a dzięki ciągłej wentylacji podczas procesu obróbki powierzchnia robocza nagrzewa się jedynie w umiarkowanym stopniu.
  • Podczas gdy wkładki szlifujące z chwytem o średnicy 3 mm charakteryzują się wyjątkowo niewielkimi wymiarami, materiały ścierne z chwytem o średnicy 6 mm stanowią najbardziej wszechstronne narzędzia szlifierskie z tej grupy produktów.
  • Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości nadają się one do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • Maks. RPM: 38200rpm
  • specyfikacja: C X A-P01
  • Wymiary: D × T = 15 × 15

Zaleta:

  • Wybór różnych wymiarów i rozmiarów trzpieni
  • Doskonała wydajność szlifowania i stałe wyniki
  • Wysoka elastyczność i zdolność dostosowawcza
  • Umiarkowane wydzielanie termiczne dzięki wentylacji
  • Doskonała poręczność

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 60 zapewniające intensywne usuwanie materiału
  • Uziarnienie 80/120 do uniwersalnej obróbki
  • Ziarnistość od 150 do 320 do precyzyjnych prac

Materiał:

  • Stal/metale nieżelazne/stal nierdzewna

Pasuje do:

  • Szlifierka prosta

Zalecenie:

  • Uziarnienie 60 zapewniające intensywne usuwanie materiału
  • Uziarnienie 80/120 do uniwersalnej obróbki
  • Ziarnistość od 150 do 320 do precyzyjnych prac
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości obrotowej

Cechy szczególne:
  • Elastyczne listwy zapewniające precyzyjną pracę
  • Idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc
  • Najdłuższa żywotność i najlepsze wyniki szlifowania

Wskazówka:

  • Precyzyjna obróbka, lekkie okrawanie, czyszczenie lub przygotowanie do dalszej obróbki drobnych elementów, trudno dostępnych miejsc oraz elementów o nieregularnym kształcie
  • Produkcja i konserwacja maszyn (przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy), okrawanie i czyszczenie elementów tłoczonych, konstrukcje metalowe, branża wyposażenia wnętrz, produkcja form