{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | 52ZYA | |
| Średnica skrawania Dc | 10 mm | |
| Długość skrawania Lc | 19 mm | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, walcowy | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Długość całkowita L | 64 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 34213608 | |
| EAN / GTIN | 9003172013763 | |
| Numer producenta | 34213608 | |
| Numer L | L50140 2214 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |