{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Platformy | Kształt walcowy | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Średnica | 15 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu H | 3 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 38 200 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | A-P01 C X | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Specyfikacja | C X A-P01 | |
| Do materiału | aluminium; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie |
| Numer artykułu | 34581981 | |
| EAN / GTIN | 9009013074597 | |
| Numer producenta | 34581981 | |
| Numer L | L50140 104635 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |