{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Średnica skrawania Dc | 8 mm | |
| Długość skrawania Lc | 19 mm | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Długość całkowita L | 64 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO) | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 34213583 | |
| EAN / GTIN | 9003172013695 | |
| Numer producenta | 34213583 | |
| Numer L | L50140 2413 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |