{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | DP | |
| Powłoka | Diament (D) | |
| Średnica skrawania Dc | 250 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 35 mm | |
| Szerokość cięcia B | 2,2 mm | |
| Kształt zębów | Wz | |
| Minimalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nie nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | PREMIUM | |
| Oznaczenie producenta | TSU Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Długość funkcjonalna | 250 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa |
| Numer artykułu | 34180849 | |
| EAN / GTIN | 9003171391862 | |
| Numer producenta | 34180849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |