Tyrolit SCM fleece wheel 125x22 mm A COARSE PREMIUM universal

Nr art.: 34047727
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PREMIUM
Oznaczenie producenta SCM
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Specyfikacja SCM
Do materiału Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34047727
EAN / GTIN 9003170031721
Numer producenta 34047727
Numer L L50140 1783
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM SCM discs are made of the specially developed “Scrim Back” material, which is characterized by a high grain binder structure.
  • This guarantees long tool lifetime and uniformly machined surfaces.
  • The wheels can be mounted on different supporting discs.
  • The product is available in three versions: 1.
  • With pre-punched center hole, 2.
  • With bore for clamping by means of metal ring, 3: Without bore for supporting disc with fast change fastening system.
  • The material is available in three aluminum oxide designs for different applications: coarse (brown), medium (red) and very fine (blue)

Cecha szcz.:

  • Form: VLIES Disc
  • Specification : SCM A COARSE
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Drill hole: 22 mm
  • Grain size: 20
  • Material suitability: Stainless steel;Plastics / PVC;Gelcoat;Composite materials;Aluminium;Steel;Wood
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Uniform surface results
  • Excellent service lifetime
  • Fast and aggressive grinding action
  • Quick replacement of the discs

Zastosowanie:

  • Use on adjustable angle grinders
  • “COARSE” grain for cleaning, rust removal and coating removal
  • “MEDIUM” grain for easy cleaning and deburring
  • “VERY FINE” grain for the final polish

Materiał:

  • Stainless steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Nonferrous metals/Steel/Wood
  • Stainless steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Nonferrous metals/Steel/Wood

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Use on adjustable angle grinders
  • “COARSE” grain for cleaning, rust removal and coating removal
  • “MEDIUM” grain for easy cleaning and deburring
  • “VERY FINE” grain for the final polish

Wskazówka:

  • For reducing surface roughness, smoothing surfaces, cleaning and removing welding seams, as well as deburring edges.
  • Machines for the chemical and food industry (production and maintenance), stainless steel furniture, automotive industry and railway construction, shipyards, aviation industry, propellers and jet engines, stainless steel scaffolding.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie