Tyrolit SCM Disco de vellón 125x22 mm A BASTO PREMIUM universal

Número de artículo: 34047727
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie PREMIUM
Denominación del fabricante SCM
Descripción de la forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación 22 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Tipo de producto Muela abrasiva
Tamaño de grano (malla) 20 malla
Especificación SCM
Para material Acero fino; madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 34047727
EAN / GTIN 9003170031721
Número del fabricante 34047727
Número L L50140 1783
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los discos PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado ″Scrim Back″, que se caracteriza por una estructura de aglomerante de alto grano.
  • Esto garantiza una larga duración y unas superficies maquinadas uniformes.
  • Los discos pueden montarse en diferentes platos de apoyo.
  • El producto está disponible en tres versiones: 1.
  • con orificio central preperforado; con orificio para la sujeción mediante anillo metálico; sin orificio para el plato de apoyo, pero con sistema de cierre de fast change.
  • El material está disponible en tres versiones de óxido de aluminio para diferentes aplicaciones: grueso (marrón), medio (rojo) y muy fino (azul)

Característica:

  • Forma: disco fieltro
  • Idoneidad material: acero fino, plástico / PVC, gelcoat, compuestos, metales no ferrosos, Acero, madera
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SCM UN GROSERO
  • Dimensión (D x H): 125 x 22 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Resultados de superficie uniformes
  • Duraciones extraordinarias
  • Efecto de desbaste rápido y agresivo
  • Sustitución rápida de los discos

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes
  • Maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, construcción automotriz y ferroviaria, astilleros, industria de la aviación, Hélices y motores jet, andamios de acero inoxidable

Material:

  • Acero inoxidable/Elásticos /PVC/Gelcoat/Materiales compuestos/Metales no férricos/Acero/Madera
  • Acero inoxidable/Elásticos /PVC/Gelcoat/Materiales compuestos/Metales no férricos/Acero/Madera

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Uso de rectificadoras angulares regulables
  • Grano “GRUESO“ para limpiar, desoxidar y eliminar recubrimientos
  • Grano “MEDIO“ para limpiezas ligeras y rebarbado
  • Grano ″MUY FINO″ para el acabado final

Nota:

  • Para reducción de rugosidades, eliminación de restos de pintura, suavizado de superficies, limpieza y arranque de cordones de soldadura y rebarbado de cantos
  • Máquinas para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, industria del automóvil y construcción ferroviaria, astilleros, industria aeronáutica, hélices y motores a reacción, andamios de acero inoxidable

De la misma serie "PREMIUM" Ver todos