{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Kompaktscheibe verpresst QUICK-CHANGE PREMIUM | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Szerokość tarczy T | 6,4 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 34190139 | |
| EAN / GTIN | 9003170278133 | |
| Numer producenta | 34190139 | |
| Numer L | L50140 2546 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |