Csiszoló vlies SCM 125x22mm A DURVA PREMIUM

Cikkszám: 34047727
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34047727
EAN / GTIN 9003170031721
Gyártó száma 34047727
L-szám L50140 1783
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM SCM tárcsák a speciálisan kifejlesztett ”Scrim Back” anyagból készülnek, amelyet nagy szemcsés kötőanyag-szerkezet jellemez. Ez garantálja a hosszú élettartamot és az egyenletesen megmunkált felületeket. A tárcsák különböző alátétlapokra szerelhetők. A termék három változatban kapható: 1. előre lyukasztott középső furattal; 2. fémgyűrűvel történő rögzítéshez szükséges lyukkal; 3: 3. lyuk nélkül, tépőzáras rögzítő rendszerrel ellátott alátétlemezekhez. Az anyag három alumínium-oxid változatban kapható különböző alkalmazásokhoz: durva (barna), közepes (piros) és nagyon finom (kék).

Jellemző:

  • Formája: VLIES tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, zselés bevonat, kompozitok, színesfémek, acél, fa
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : SCM A GROB
  • Méretek (D x H): 125 x 22 mm
  • A tartály átmérője: 125 mm
  • Furat: 22 mm
  • Szemcseméret: 20
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Egységes felületi eredmények
  • Kiemelkedő élettartam
  • Gyors és agresszív csiszolás
  • A tárcsák gyors cseréje

Felhasználás:

  • A felületi érdesség csökkentésére, festékmaradványok eltávolítására, felületek simítására, hegesztési varratok tisztítására és eltávolítására, valamint élek gátmentesítésére.
  • Vegyipari és élelmiszeripari gépek (gyártás és karbantartás), rozsdamentes bútorok, autóipar és vasútépítés, hajógyárak, repülőgépipar, légcsavarok és sugárhajtóművek, rozsdamentes acél állványok.

Ajánlás:

  • Használat állítható szögcsiszolókon
  • Durva szemcsék tisztításhoz, rozsdamentesítéshez és bevonatok eltávolításához
  • KÖZEPES” szemcseméret könnyű tisztításhoz és csiszoláshoz
  • VERY FINE szemcseméret végső csiszoláshoz