Frez z chwytem gwintowanym na dwie płytki wymienne z chwytem Weldon

Nr art.: 3108491
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Chłodzenie wewnętrzne tak
Kierunek skrawania Prawotnący
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Średnica korpusu D2 22,2 mm
frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Liczba płytek skrawających 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3108491
EAN / GTIN 7291075377088
Numer producenta 3108491
Numer L L24090 50

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 29 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm, długość efektywna (LU): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 22,2 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 29 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 30 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 50 mm