{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MILLTHREAD | |
| Średnica korpusu D2 | 16 mm | |
| frez typu ISO | Frez do gwintów | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| Długość użytkowa L1 | 41 mm | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3181266 | |
| EAN / GTIN | 7291075377217 | |
| Numer producenta | 3181266 | |
| Numer L | L24090 13 |