Frez do gwintów z płytkami wymiennymi z chwytem cylindrycznym z węglików spiekanych

Nr art.: 3108490
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Długość całkowita L 127 mm
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Liczba płytek skrawających 1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3108490
EAN / GTIN 7291075377569
Numer producenta 3108490
Numer L L24090 49

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Zewnętrzna, średnica cięcia (DC): 9,9 mm, długość całkowita (OAL): 127 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 9,9 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość całkowita (OAL) 127 mm
  • Okrągły trzpień montażowy