Wymienne frezy do gwintów z interfejsem MULTI-MASTER

Nr art.: 3313459
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Długość całkowita L 52 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Kierunek skrawania Prawotnący
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3313459
EAN / GTIN 7291075374865
Numer producenta 3313459
Numer L L24090 60

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18,3 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 27 mm, długość całkowita (OAL): 52 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18,3 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 27 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 30 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość całkowita (OAL) 52 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) INT

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie