Frez z chwytem gwintowanym na dwie płytki wymienne z chwytem Weldon

Nr art.: 3346909
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie chwytu HA
średnica korpusu D2 12,8 mm
Frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Wykonanie chwytu chwyt Weldon
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3346909
EAN / GTIN 7291075377156
Numer producenta 3346909
Numer L L24090 124

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 17 mm, długość całkowita (OAL): 85 mm, długość efektywna (LU): 30 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 12,8 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość całkowita (OAL) 85 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 30 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie