{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MILLTHREAD | |
| Średnica korpusu | 38 mm | |
| Frez typu ISO | Frez do gwintów | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 2 | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Długość użytkowa | 78 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 3323557 | |
| EAN / GTIN | 7291075377231 | |
| Numer producenta | 3323557 | |
| Numer L | L24090 35 |