MTE D50-2-W40-40 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: 3323557
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Diamètre de corps 38 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie 2
Type de queue Queue Weldon
Longueur utile 78 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3323557
EAN / GTIN 7291075377231
Réf. fabricant 3323557
Article hors catalogue L24090 35

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 153 mm, Longueur utile (LU) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 153 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 78 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout