MTE D50-2-W40-40 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

Número de artículo: 3323557
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie MILLTHREAD
Diámetro del cuerpo 38 mm
Tipo de fresa ISO Fresa de roscado
Número de cortes, circunferencial 2
Ejecución del mango Mango Weldon
Longitud útil 78 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior/exterior
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3323557
EAN / GTIN 7291075377231
Número del fabricante 3323557
Número L L24090 35

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Longitud total (OAL) 153 mm, Longitud utilizable (LU) 78 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 40 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 78 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos