MTE D50-2-W40-40 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Artikelnummer: 3323557
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323557
EAN/GTIN 7291075377231
Nummer fabrikant 3323557
L-nummer L24090 35

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder Draadfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 50 mm, totale lengte (OAL) 153 mm, effectieve lengte (LU) 78 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 40 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 153 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 78 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles