MTE D50-2-W40-40 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3323557
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323557
EAN/GTIN 7291075377231
Producentnummer 3323557
L-nummer L24090 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærdiameter (DC) 50 mm, total længde (OAL) 153 mm, effektiv længde (LU) 78 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 38 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 40 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 153 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 78 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle