MTE D50-2-W40-40 Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Cod articol.: 3323557
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3323557
EAN / GTIN 7291075377231
Număr producător 3323557
L-Număr L24090 35

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 38 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 40 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 153 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 78 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate