Pinzetta di precisione Professional ESD Tipo 5 5, 110 mm ()

Codice art.: 32334
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Präzisionspinzette Professional ESD Typ 5
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Forma della punta a punta
Posizione punte forma diritta
Materiale punta Acciaio legato
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinzetta
Caratteristiche non-magnetic.; stainless
Materiale Acciaio legato (INOX)
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva 110 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32334
EAN / GTIN 4010995323349
Codice del produttore 32334
Numero-L L60070 3216
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinzetta di precisione per afferrare e trattenere componenti elettronici.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Tipo: 5
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Lunghezza totale (mm): 110
  • con batteria / batteria ricaricabile: No