Uchwyty podstawowe do narzynek z kompensacją długości VDI, ⌀ chwytu D1: 30mm

Nr art.: 319793 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość VDI 30
⌀ D1 30 mm
⌀ D2 70 mm
kompensacja długości przy nacisku 4 mm
kompensacja długości przy odciąganiu 12 mm
długość L 71 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
Rodzaj produktu Uchwyty do narzynek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319793 30
EAN / GTIN 4062406239848
Numer producenta 319793 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt VDI.
Mocny uchwyt, wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane. Kompensacja długości przy odciąganiu i nacisku umożliwia wykonywanie gwintów odpowiadających normom. Uchwyt standardowych narzynek DIN (wersja okrągła).

Zaleta:

  • System modułowy obniża koszty.
  • Wszystkie wkładki wymienne pasują do uchwytów podstawowych.
  • Centralne doprowadzanie chłodziwa.
  • Precyzja również w przypadku długich gwintów.
  • Wysoka jakość gwintu.

Zastosowanie:

Wykonywanie gwintów zewnętrznych za pomocą narzynek. Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

Wyp. dodatkowe:

Adapter do narzynek nr 319795.