{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Portaterrajas | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03001505; ZYL04500100 | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 30 mm; 45 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango DS | 30 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VDI 30 | |
| Longitud de alcance A | 71 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 70 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portaterrajas | |
| Longitud total L | 133 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Peso | 1,1 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319793 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239848 | |
| Número del fabricante | 319793 30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |