{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
VDI veličina | 30 | |
⌀ D1 | 30 mm | |
⌀ D2 | 70 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 4 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12 mm | |
Duljina D (L) | 71 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | Držač za nareznicu |
Broj artikla | 319793 30 | |
EAN / GTIN | 4062406239848 |