Portafiliere con compensazione assiale VDI 30 mm

Codice art.: 319793 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni VDI 30
⌀ D1 30 mm
⌀ D2 70 mm
Compensazione lineare pressione 4 mm
Compensazione lineare trazione 12 mm
Lunghezza L 71 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portafiliere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319793 30
EAN / GTIN 4062406239848

Descrizione

Esecuzione:

Codolo VDI.
Supporto robusto, tutte le superfici funzionali temprate e rettificate. Compensazione assiale a trazione e compressione per la realizzazione di filettature esterne calibrate. Alloggiamento di filiere standard a norma DIN (esecuzione tonda).

Vantaggi:

  • Riduzione dei costi grazie al sistema modulare.
  • Tutti gli inserti di ricambio sono inseribili nel portautensili.
  • Adduzione centrale del lubrorefrigerante.
  • Precisione costante anche con filettature lunghe.
  • Elevata qualità della filettatura.

Uso:

Applicazione di filettature esterne mediante filiere. Per l’utilizzo principalmente su torni nonché su fresatrici.

Accessori speciali:

Adattatore per filiere n. art. 319795.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi