{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Uchwyty do narzynek | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL03001505; ZYL04500100 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 30 mm; 45 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 30 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 30 | |
| Długość wysięgu A | 71 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 70 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do narzynek | |
| Długość całkowita L | 133 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319793 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239848 | |
| Numer producenta | 319793 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |