{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Schneideisenhalter | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03001505; ZYL04500100 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 30 mm; 45 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 30 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VDI 30 | |
| Auskraglänge A | 71 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 70 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schneideisenhalter | |
| Länge gesamt L | 133 mm | |
| Norm | DIN 69880 | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet; geschliffen | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319793 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239848 | |
| Herstellernummer | 319793 30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |