Adapter do narzynek Wkładka wymienna, do gwintu: M3-M6

Nr art.: 319795 M3-M6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D2 20 mm
długość L 16 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do narzynek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Numer producenta 319795 M3-M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Adapter do mocowania narzynek wg DIN EN 22568 (wersja okrągła).

Pasuje do:

Uchwyty podstawowe do narzynek nr 319790; 319793.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość gwintu 47 mm.