{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost VDI | 30 | |
| ⌀ D1 | 30 mm | |
| ⌀ D2 | 70 mm | |
| Izravnava dolžine na tlak | 4 mm | |
| Izravnava dolžine na vlek | 12 mm | |
| Dolžina L | 71 mm | |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
| Vrsta izdelka | Držalo za navojno čeljust |
| Številka izdelka | 319793 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406239848 | |
| Številka proizvajalca | 319793 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |