Suport de bază pentru filieră cu compensarea lungimii VDI, ⌀ coadă D1: 30mm

Cod articol.: 319793 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Suport pentru filiere
Codarea punctului de separare ZYL03001505; ZYL04500100
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 30 mm; 45 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 30 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schneideisen-Grundhalter mit Längenausgleich VDI
Interfață pe partea utilajului VDI 30
Lungime activă A 71 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 70 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport pentru filiere
Lungimea totală L 133 mm
Standard DIN 69880
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Greutate 1,1 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319793 30
EAN / GTIN 4062406239848
Număr producător 319793 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă VDI.
Suport robust, toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate. Compensarea lungimii la tracţiune şi la compresiune pentru execuţia filetelor exterioare conform calibrului. Prinderea filierelor conform standardului DIN (model rotund).

Avantaj:

  • Reducere de costuri datorită sistemului modular.
  • Toate capetele de schimb se potrivesc în suportul de bază.
  • Alimentare centrală cu lichid de răcire.
  • Precizie chiar şi la filete lungi.
  • Calitate înaltă a filetelor.

Aplicaţie:

Execuţia filetelor externe cu filieră. Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar şi pe maşini de frezat.

Accesorii opţionale:

Adaptor filieră Cod 319795.