{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť VDI | 30 | |
⌀ D1 | 30 mm | |
⌀ D2 | 70 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 4 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12 mm | |
Dĺžka L | 71 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Držiak závitových očiek |
Číslo položky | 319793 30 | |
EAN/GTIN | 4062406239848 |