• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils de base pour filières avec compensation de longueur VDI, ⌀ queue D1: 30mm

Réf.: 319793 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille VDI 30
⌀ D1 30 mm
⌀ D2 70 mm
Compensation pression 4 mm
Compensation extension 12 mm
Longueur L 71 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-filière

Identification et classification

Référence article 319793 30
EAN / GTIN 4062406239848
Réf. fabricant 319793 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue VDI.
Porte-outils robuste, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées. Compensation de longueur en extension et en compression pour la réalisation de filetages extérieurs calibrés. Montage de filières DIN standard (exécution ronde).

Avantage(s):

  • Réduction des coûts grâce au système modulaire.
  • Tous les adaptateurs interchangeables sont compatibles avec le bloc porte-lames.
  • Arrosage central.
  • Précision, également pour les filetages longs.
  • Qualité de filetage élevée.

Utilisation:

Réalisation de filetages extérieurs à l'aide d'une filière. Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.

Accessoire(s):

Adaptateur pour filières 319795.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous