MTE D20.0-2-W20-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3181266
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3181266
EAN / GTIN 7291075377217
Gyártó száma 3181266
L-szám L24090 13

Leírás

Leírás:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 93 mm, efektivní délka (LU) 41 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 16 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Teljes hossz (OAL) 93 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 41 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése