• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D20.0-2-W20-14 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3181266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechtsschneidend
Kühlschmierstoff ja
Serie MILLTHREAD
Körperdurchmesser D2 16 mm
ISO-Fräsertyp Gewindefräser
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 2
Nutzlänge L1 41 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3181266
EAN / GTIN 7291075377217
Herstellernummer 3181266
L-Nummer L24090 13

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 93 mm, Nutzlänge (LU) 41 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 93 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 41 mm