MTE D20.0-2-W20-14 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3181266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Provedení stopky stopka Weldon
Vnitřní chlazení ano
Směr řezu Pravořezný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Průměr těla D2 16 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 2
Užitná délka L1 41 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181266
EAN / GTIN 7291075377217
Číslo výrobce 3181266
L-číslo L24090 13

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezu (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 93 mm, efektivní délka (LU) 41 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 93 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 41 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny