MTE D20.0-2-W20-14 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: 3181266
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
type de queue Queue Weldon
Arrosage interne oui
Sens de la coupe coupe à droite
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Diamètre de corps D2 16 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie Z 2
Longueur utile L1 41 mm
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3181266
EAN / GTIN 7291075377217
Réf. fabricant 3181266
Article hors catalogue L24090 13

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 93 mm, Longueur utile (LU) 41 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 93 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 41 mm