MTE D20.0-2-W20-14 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Artikelnummer: 3181266
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3181266
EAN/GTIN 7291075377217
Nummer fabrikant 3181266
L-nummer L24090 13

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 93 mm, effectieve lengte (LU) 41 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 93 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan