Wymienne frezy do gwintów z interfejsem MULTI-MASTER

Nr art.: 3313461
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Długość całkowita L 24,38 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Kierunek skrawania Prawotnący
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 1
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3313461
EAN / GTIN 7291075374889
Numer producenta 3313461
Numer L L24090 324

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 0,48″
  • Właściwości chłodziwa (CSP): Coolant Thru
  • średnica frezu (DC): 0,65″
  • Długość całkowita (OAL): 0,96 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,48 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,65 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,55 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość całkowita (OAL): 0,96 cale
  • Typ gwintu (TTP_DF2): INT