Razširitev M3 - M3 D = 4 mm l = 20 mm

Št. art.: 3015921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3015921
EAN/GTIN 4059192001322
Številka proizvajalca 3015921
L-število L40100 687

Opis

Opis:

  • V/M3 podaljšek M3 - M3, d = 4 mm, l = 20 mm

Lastnosti:

  • Ime izdelka: Podaljšek M3 - M3
  • Vrsta izdelka: V/M3
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilniki višine
  • Ime skupine izdelkov: Digimar
  • Dimenzija l v mm: 20 mm
  • Dimenzija d v mm: 4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico