forlænger M3 - M3 D = 4 mm l = 20 mm

Art.-nr.: 3015921
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3015921
EAN/GTIN 4059192001322
Producentnummer 3015921
L-nummer L40100 687

Betegnelse

Beskrivelse:

  • V/M3-forlænger M3 - M3, d = 4 mm, l = 20 mm

Egenskab:

  • Produktnavn: Forlænger M3 - M3
  • Produkttype: V/M3
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Højdemålere
  • Navn på produktgruppe: Digimar
  • Dimension l i mm: 20 mm
  • Dimension d i mm: 4 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven