Extensie M3 - M3 D = 4 mm l = 20 mm

Cod articol.: 3015921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie Digimar
Denumirea producătorului V/M3; Verlängerung M3 – M3
Tip produs coloană verticală de măsurare
Înălţimea totală 20 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3015921
EAN / GTIN 4059192001322
Număr producător 3015921
L-Număr L40100 687
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

  • V/M3 prelungire M3 - M3, d = 4 mm, l = 20 mm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: Extensie M3 - M3
  • Tipul de produs: V/M3
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Măsurători de înălțime
  • Denumirea grupului de produse: Digimar
  • Dimensiunea l în mm: 20 mm
  • Dimensiunea d în mm: 4 mm