Verlenging M3 - M2.5 D = 4 mm l = 20 mm

Artikelnummer: 3015888
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3015888
EAN/GTIN 4059192001278
Nummer fabrikant 3015888
L-nummer L40100 838

Omschrijving

Omschrijving:

  • V/M2.5 verlenging M3 - M2.5, d = 4 mm, l = 20 mm

Kenmerk:

  • Naam product: Verlenging M3 - M2,5
  • Type product: V/M2.5
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Hoogtemeters
  • Naam productgroep: Digimar
  • Afmeting l in mm: 20 mm
  • Afmeting d in mm: 4 mm