{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anwendungsbereich min. | 0 mm | |
| Anwendungsbereich max. | 20 mm | |
| Serie | Digimar | |
| Herstellerbezeichnung | V/M2,5; Verlängerung M3 – M2,5 | |
| Produktart | Höhenmessgerät | |
| Höhe gesamt | 20 mm | |
| Breite gesamt | 4 mm | |
| Tiefe gesamt | 4 mm |
| Artikelnummer | 3015888 | |
| EAN / GTIN | 4059192001278 | |
| Herstellernummer | 3015888 | |
| L-Nummer | L40100 838 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |