Prodloužení M3 - M2.5 D = 4 mm l = 20 mm

Artiklové číslo: 3015888
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Rozsah použití min. 0 mm
Rozsah použití max. 20 mm
Řada Digimar
Označení výrobce V/M2,5; Verlängerung M3 – M2,5
Druh produktu výškoměr
Výška celková 20 mm
Šířka celkem 4 mm
Celková hloubka 4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3015888
EAN / GTIN 4059192001278
Číslo výrobce 3015888
L-číslo L40100 838
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Nástavec V/M2,5 M3 - M2,5, d = 4 mm, d = 20 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Nástavec M3 - M2,5
  • Typ výrobku: V/M2.5
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Výškoměry
  • Název skupiny výrobků: Digimar
  • Rozměr l v mm: 20 mm
  • Rozměr d v mm: 4 mm