Wytaczadła do obróbki osiowej i wewnętrznej z płytkami skrawającymi FGPA. Prześwit do wewnątrz poniżej 8°.

Nr art.: 2801478
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria FIX-GRIP
Długość wysięgu L1 80 mm
Maks. głębokość cięcia tmax 40 mm
Min. średnica podcięcia D1 300 mm
Maks. średnica podcięcia D2 360 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 300 mm
Szerokość b2 20,8 mm
Szerokość skrawania w 6 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801478
EAN / GTIN 7291075175219
Numer producenta 2801478
Numer L L23920 1319

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 40 mm, szerokość cięcia (CW): 6 mm, długość całkowita (OAL): 300 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 20,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 80 mm
  • Dmin Odcinanie 300 mm
  • Długość całkowita (OAL) 300 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 360 mm